• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

AGV26-230GE VINKELSLIBER

Art.-nr.: 4933402360
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933402360
EAN/GTIN 4002395234257
Producentnummer 4933402360
L-nummer L00820 293

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Støvbeskyttet 2600 W PROTECTOR-motor med lang levetid
  • Autobalancer
  • Vibrationsdæmpet håndtag og vibrationsdæmpet hus reducerer vibrationer med op til 70 %
  • Vibrationer (3-akse) kun 2, 7 m/s2
  • Drejeligt håndtag
  • Smidig start og genstartbeskyttelse
  • Snap-in beskyttelse hurtig justering med et tryk på en knap
  • Skarpe kulbørster til beskyttelse af motoren
  • Mainkabel 4 m
  • Spindellås til hurtigt skift af skive
  • Slankt og robust metalgearkassehus
  • Leveringsomfang: Beskyttelseshætte, spændesæt

Egenskab:

  • Nullasthastighed: 6600
  • Diameter på skive: 230
  • Diameter på spindel: 14
  • Leveres: i karton
  • Vægt [kg]: 5,5
  • Nullasthastighed [min_1]: 6600
  • Effektforbrug [W]: 2600
  • Max. skæredybde: 68
  • Max. Skæredybde [mm]: 68
  • Produktvariant: AGV 26-230 GE
  • Hjuldiameter [mm]: 230
  • Spindelgevind: M 14
  • Standardudstyr: Netkabel 4 m, beskyttelseshjelm, AVS ekstra håndtag, spændesæt, autobalancer

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, beskyttelseshjelm, AVS ekstra håndtag, spændesæt, autobalancer.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven