• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Skruetrækkerbits SHOCKWAVE (pakke med 10), TX20 / 50 mm

Art.-nr.: 4932430877
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932430877
EAN/GTIN 4002395385393
Producentnummer 4932430877
L-nummer L00800 2591

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skruetrækkerbits: - SHOCKZONE®-geometrien reducerer belastningen på bitspidsen og dermed risikoen for brud
  • - Koldsmedet bitspids for højere materialestyrke og nøjagtig pasningsnøjagtighed
  • - Det specialstål, der er udviklet specielt til SHOCKWAVE®, er specielt tilpasset til brug med slagnøgler
  • Magnetisk bitholder: - Speciallegeret rustfrit stål & speciel hærdningsproces for høj materialestyrke og lang levetid
  • Kompakt tællerdisplay: 10 x bitbokse (250 bits)

Egenskab:

  • Leveres: Indhold: 10 x 4932352977 (enkelt varenr. 4932352977 Indhold: 10 x TX20 bits).
  • Pakkeindhold: 10
  • Produktvariant: CD Tic Tac TX20 x 50 mm (10 stk.) - 10 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven