Forlænger

Art.-nr.: 4910-8
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4910-8
EAN/GTIN 4000896062102
Producentnummer 4910-8
L-nummer L60140 4511

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Reparationsarbejde i stiverområdet, f.eks. Støddæmpere, stiverlejer, spiralfjeder
  • Kør med kuglerille
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 8 mm
  • Mål / længde: 122,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,15 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven