GD-DHL 12.00X800-U03 Dybhulsbor til 2-skærs platter med spånbryder og viskergeometri for fremragende overfladekvalitet

Art.-nr.: 4847322
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4847322
EAN/GTIN 7291075400960
Producentnummer 4847322
L-nummer L24020 386

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 12 mm, samlet længde (OAL) 801,8 mm, effektiv længde (LU) 713,8 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19,05 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) LOGT 06..
  • Samlet længde (OAL) 801,8 mm
  • Skaftets længde (LS) 70 mm
  • Effektiv længde (LU) 713,8 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven