• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DSD-EF 24.11-25.00-FT Dybborehoveder med enkelt rør og 4-skærs udvendigt gevind til Trigon-skær

Art.-nr.: 4824435
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4824435
EAN/GTIN 7291075354751
Producentnummer 4824435
L-nummer L24020 191

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 68,9 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19,5 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I6
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 24,11 mm
  • Samlet længde (OAL) 68,9 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven