• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

GD-DH 24.00-15D-M32-11 Dybhulsbor til brug på bearbejdningscentre og dybhulsboremaskiner

Art.-nr.: 4820496
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4820496
EAN/GTIN 7291075354461
Producentnummer 4820496
L-nummer L24020 522

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærdiameter (DC) 24 mm, samlet længde (OAL) 489,4 mm, effektiv længde (LU) 378,4 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 24 mm
  • Funktionel længde (LF) 426 mm
  • L/D-område 15xD
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) TOGT 11..
  • Samlet længde (OAL) 489,4 mm
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Effektiv længde (LU) 378,4 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven