• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DSD-EF 28.01-28.70-FT Et-rørs dybhulsborehoveder med 4-skærs udvendigt gevind til Trigon-platter

Art.-nr.: 4810978
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 4810978
EAN/GTIN 7291075424478
Producentnummer 4810978
L-nummer L24020 641

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Borekrop med WSP
  • Overordnet længde (OAL): 74,57 mm

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 21 mm
  • Størrelse på forbindelsesgevind (TS): TS-I7
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Maks. skærediameter (DCX): 28.7 mm
  • Skærediameter minimum (DCN): 28.01 mm
  • Samlet længde (OAL): 74.57 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven