• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Savbænk B. TORCH 230x18-5pc

Art.-nr.: 48005788
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48005788
EAN/GTIN 045242083091
Producentnummer 48005788
L-nummer L01490 5

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust 1,06 mm tyk klinge til præcise snit
  • Optimeret tandgeometri og bi-metal-kvalitet med 8 % kobolt sikrer bedre skærehastighed og længere levetid
  • Torch: - 1,06 mm tyk savklinge til præcise snit i metalplader og rør
  • 25 mm høj frem- og tilbagegående savklinge for optimeret stabilitet og reduceret vibration

Egenskab:

  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 2 - 8
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: TORCH 230 x 18 Tpi - 5 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 8

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven