• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Temperatur- og flowmåler, Type: 410I

Art.-nr.: 474186 410I
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Batteridrevet
Måleområde, temperatur -20 °C - 60 °C
Antal medfølgende batterier 4
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Måleområde, lufthastighed 0,4 m/s - 30 m/s
Længde 154 mm
Bredde 43 mm
Højde 21 mm
Produkttype Temperatur- og flowmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 474186 410I
EAN/GTIN 4029547014277
Producentnummer 0560 1410

Betegnelse

Udførelse:

Kompakte, smartphone-optimerede måleapparater. Alle måledata overføres direkte med den gratis testo Smart Probes app (Systemkrav: iOS 8.3 eller Android 4.3 eller nyere / Bluetooth 4.0) og kan aflæses, protokolleres og efterfølgende sendes direkte pr. e-mail med en mobil enhed.
  • Visning af op til 6 Smart Probes samtidig.
  • Trådløs aflæsning af måleværdier på din mobilenhed.
  • Måleværdiændringer kan vises som graf eller tabel.
  • Der kan føjes fotos til måledatarapporten.

Termo-anemometer med smartphone-betjening.
Visning af volumenstrømmen for flere udgange med henblik på regulering af anlæg. Enkel parametrering af udgangen (dimension og geometri).

Leveringsomfang:

Inklusive 4 batterier nr. 081561 LR3 og kalibreringsprotokol.

Bemærk:

Andre Smart Probes (termometer, tangtermometer, differenstrykmåler og højtryksmåler) kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven