Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Vippetrug af 2 mm tyk stålplade, kant foldet to gange i toppen, udløbskant foldet to gange, svejset olietæt. Grundramme af 3 mm tykke kantprofiler med integrerede gaffeltruckstiklommer. Trinplade og anti-kip anordning, rørformet skubbehåndtag. Pulverlakering blå RAL 5007. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. TOTALSTOP centralbremsesystem som standard på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Mobil og til gaffeltruckbetjening. Uden aftapningshane med si. Vipningsprocessen udløses manuelt. Ved tømning med en gaffeltruck eller ved tunge belastninger anbefaler vi en tipcontainer eller en selvkippende container.
Egenskab:
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3