Ratchet Ringnøgle Gelenk 9/16″

Art.-nr.: 467F.9/16
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467F.9/16
EAN/GTIN 3148519348071
Producentnummer 467F.9/16
L-nummer L60130 8444

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Ratchetringnøgle med drejehoved: til betjening af svært tilgængelige møtrikker
  • Kompakt ratschemekanisme, der kan skiftes ved at vende nøglen om
  • Rotationsvinkel 5°
  • 6° for bredde over flade 5/16″ og 3/8″
  • Ringhovedet kan drejes 180°
  • Gaffelhovedet kan drejes 15°
  • Satinforkromet.

Egenskab:

  • A [″]: 9/16
  • B [mm]: 28,7
  • B1 [mm]: 26,8
  • E [mm]: 6,4
  • E1 [mm]: 9
  • E2 [mm]: 4,2
  • E3 [mm]: 20
  • L [mm]: 161
  • [g]: 110

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven