Stållineal, bøjelig, smal, rustfri matteret 1000 mm

Art.-nr.: 461796 1000
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 493,18 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager

Vælg variant og styktal

Samlet længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: EG II
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard EG II
Materiale Ædelstål, INOX
Længde 1.000 mm
Tværsnit, bredde 18 mm
Tværsnit, tykkelse 0,5 mm
Produkttype Lineal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 461796 1000
EAN/GTIN 4045197486820
Producentnummer 461796 1000

Betegnelse

Udførelse:

I rustfrit fjederbåndstål.
Tydelige, elektrolytisk påførte, sorte delestreger og tal med glat overflade. Let at aflæse. Afrundede kanter, der beskytter mod skader.
Over- og underkant med 1 mm-deling.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven