Montagelineal Bred udførelse 3000 mm

Art.-nr.: 460750 3000
(DKK 9506,07 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 718,17 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 874
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 874
Nøjagtighed 0
Materiale I-formstål
Længde 3.000 mm
Tværsnit, bredde 60 mm
Tværsnit, højde 180 mm
Vægt 45,5 kg
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Montagelineal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 460750 3000
EAN/GTIN 4045197226730
Producentnummer 460750 3000

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet af I-formstål med vægtreduceringsboringer. Med finslebne prøveflader. Sidefladerne er også slebne. Hammerlakeret midterdel.
Bred udførelse, nøjagtighed 0.

Leveringsomfang:

Inkl. fabrikkens kontrolprotokol.

Bemærk:

Bemærk, at leveringen beregnes særskilt. Leveres i trækasse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven