• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PS BT40 45 M16 MAZAKB Trækbolt ISO 7388/B MAZAK.

Art.-nr.: 4517018
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4517018
EAN/GTIN 7291075137736
Producentnummer 4517018
L-nummer L24000 446

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændebolt, kropsdiameter (BD) 17 mm, gevindstørrelse på forbindelsesfastholdelsesknap (CRKS) M16, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 17 mm
  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 45 grader
  • Kropslængde (LB) 14,03 mm
  • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M16
  • Samlet længde (OAL) 44,1 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven