• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PS OTT BT40 M16 Trækbolt Ott-system.

Art.-nr.: 4517015
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4517015
EAN/GTIN 7291075137392
Producentnummer 4517015
L-nummer L24000 320

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændebolt, kropsdiameter (BD) 17 mm, gevindstørrelse på forbindelsesfastholdelsesknap (CRKS) M16, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 17 mm
  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 75 grader
  • Kropslængde (LB) 16,6 mm
  • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M16
  • Samlet længde (OAL) 56 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven