• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

ST 25X100 ER25 DIN 6499 ER spændepatron med lige adapter

Art.-nr.: 4508013
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4508013
EAN/GTIN 7291075133059
Producentnummer 4508013
L-nummer L24120 2000

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG Spændepatron, kropsdiameter (BD) 42 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER25, skaftlængde (LPR) 90 mm, skaftstørrelse (SS) 25

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 42 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 16 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 1 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER25
  • Drevstørrelse (DRVS) 28 mm
  • Krave længde (LPR) 90 mm
  • Skaftets længde (LS) 100 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 25

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven