• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

High Vis Parka High Vis gul/mellemgrå XS

Art.-nr.: 449519873396XS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis gelb / mittelgrau
Unisex-størrelse XS
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 449519873396XS
EAN/GTIN 7330509808498
Producentnummer 449519873396XS

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Justerbar med snørebånd i taljen
Fleeceforet krave, Høj krave
Tapede sømme
Lynlås i foring til overførsel
Aftagelig og justerbar hætte med varmt for

Lommer
Frontlommer med klap, Indsatte lommer med fleecefor, Indvendig iPad-lomme
Inderlommer, en i mesh
Brystlommer med lynlås

Foring
Meshforing, Quiltforing

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Mesh-panel ved armhulen, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner, Mesh-panel ved skulderbladet

Formede ærmer

Finish
Inderst håndled ved ærme-enden med tommelfingerhul, Justerbar ærmeende med burrelåslukning på krop, ærmer og skuldre, 50 mm bredt transferrefleksbånd

Frontlukning
Robust skjult tovejs plastlynlås

Beskrivelse:

  • En varm vinterbeklædning til hårde arbejdsmiljøer, hvor det er vigtigt at være synlig
  • Parkaen er fremstillet i et stærkt vind- og vandafvisende materiale med tapede sømme og et varmt quiltet for, der er behageligt og beskytter mod kulde og vind
  • Den har slidstærkt yderstof i en mørkere nuance, hvor tøjet samler mest snavs
  • Jakken har en to- vejs lynlås foran og bøjede ærmer for bedre komfort
  • Taillen kan justeres med en snor bagpå for bedre pasform
  • Reflekserne er varmepressede for øget fleksibilitet, og den beskyttende hætte har trykknapper, der nemt kan tages af og på
  • Certificeret i henhold til EN 342 kombineret med 1885: EN 343: EN ISO 20471 klasse 3, beskyttelsesbeklædning for høj synlighed

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven