• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

TPS UNC-1/4-20-M HETI HSS-gevindskærer med spiralrille til groft tomme-gevind, til bearbejdning af en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 4445871
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445871
EAN/GTIN 7291075341010
Producentnummer 4445871
L-nummer L24190 698

Betegnelse

Beskrivelse:

Spiralrillet gevindskærer, sædediameter, maskinside (DCONMS) 7 mm, samlet længde (OAL) 80 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) 1/4″, gevindstigning (TP) 1,25 mm, gevind pr. tomme (TPI) 20 gevind/″, effektiv længde (LU) 30 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 5,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Standard din 371
  • Længde på gevinddelen (THL) 13 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) 1/4″
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 1,25 mm
  • Tråd per tomme (TPI) 20 tråde / ″
  • Effektiv længde (LU) 30 mm

Fra samme serie "ONETAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven