Adgangsplatform i rustfrit stål V4A

Art.-nr.: 44315
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44315
EAN/GTIN 4003866443154
Producentnummer 44315

Betegnelse

Beskrivelse:

Kun i kombination med den 8-kantede overførselsplatform (bestillingsnr. 43266 eller 44266), hvis overførslen skal være større end 700 mm.
Gitter med to beslag.
Gelænder på den ene langside inkl. gelænderforbindelse.
Overfladebelastning 4 kN/m2.
Enkeltbelastning 2 kN.

Egenskab:

Bredde 940 mm
Vægt 77 kg
Størrelse B x D 940 mm × 1.000 mm
Materiale rustfrit stål
Dybde 1000 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven