• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

3D-ledarm, Type: 600

Art.-nr.: 442114 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, ledarm L1 287 mm
Længde, ledarm L2 223 mm
Udvendig gevind-⌀ nederst M10×1,25
Indvendig gevind-⌀ øverst M6
Produkttype Målestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 442114 600
EAN/GTIN 4045197713179
Producentnummer 442114 600

Betegnelse

Udførelse:

Mekaniske 3-D-ledarme med central klemning. Alle tre led spændes med kun ét drejegreb. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Kugleled muliggør hurtig og enkel positionering.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven