• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

1/2″ Nøgle med stiknøgle (inch) 9/16″

Art.-nr.: 4400A 9/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4400A 9/16
EAN/GTIN 4991644075584
Producentnummer 4400A 9/16
L-nummer L60050 7349

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 37 mm
Mål D2: 22 mm
D1: 20,3 mm
Længde: 11 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 9/16″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven