• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Vippeindikator følerarmslængde 14,5 mm Sæt 3 dele, Måleområde i hver retning / hus-⌀: 0,4/29mm

Art.-nr.: 436302 0,4/29
Rabat
2184,91 DKK
Sæt pris 3 styk (DKK 628,28 / 1 styk)
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 103,55 DKK /stk.
  • 469,34 DKK /stk.
  • 587,80 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
176 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde i hver retning / hus-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 2270
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 2270
Måleområde i hver retning 0,4 mm
Aflæsning 0,01 mm
Målekugle-⌀ 2 mm
Svingeområde 2×110° grader
Målekraft 0,15 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 29 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Vippeindikator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 436302 0,4/29
EAN/GTIN 4067263133018

Betegnelse

Udførelse:

Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.
Med 1/100-aflæsning.
Mahr − målesystem med rubinlejer og målekugle i hårdmetal. Følerarmslejring i gaffel i ét stykke, derfor utrolig præcist flugtende; antimagnetisk.

Anvendelse:

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

Leveringsomfang:

3 × vippeindikator 436301 str. 0,4/29.
Inklusive spændetap ⌀ 8 mm.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

Reservedel:

Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

Bemærk:

Yderligere oplysninger iht. DIN 2270: Aflæsning 0,01 − afvigelsesinterval 10 µm, samlet afvigelsesinterval 13 µm, måleværdi-hystereseinterval 3 µm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven