{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 2270 | |
Måleområde i hver retning | 0,4 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Målekugle-⌀ | 2 mm | |
Svingeområde | 2×120 grader | |
Følearmslængde | 11,8 mm | |
Målekraft | 0,15 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 40 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Vippeindikator |
Artikelnummer | 436205 0,4/40 | |
EAN/GTIN | 7630041110463 | |
Producentnummer | 01810006 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Vippeindikator Tesatast følerarmslængde 12,5 mm, Måleområde pr. retning / kabinet-⌀: 0,4/40mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.259,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager
744,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
552 styk på lager
578,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Kabinet-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Måleområde i hver retning | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Målekugle-⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog | analog |
Produkttype | Vippeindikator | Vippeindikator | Vippeindikator |