{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | ±5 til ±5000 µm | |
Skalering indstillelig | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm | |
Fejlgrænse Talvisning | 0,3 % | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Længde | 255 mm | |
Bredde | 235 mm | |
Højde | 120 mm | |
Vægt | 1,1 kg | |
Produkttype | Displayenhed |
Artikelnummer | 434717 TT60 | |
Producentnummer | 04430010 |