Minimåleur IP67, stødsikkert 5/40 mm

Art.-nr.: 432670 5/40
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 122,92 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 0 mm - 5 mm
Skalaværdi 0,01 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 0,5 mm
Drejelig skive ja
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Målekraft 0,63 N - 0,77 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 40 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 432670 5/40
EAN/GTIN 7630041151794

Betegnelse

Udførelse:

Mål iht.DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Små præcisionsmåleure med robust metalhus, spændeskaft-⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet. Urskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring. Gul urskive til bedre aflæsning.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør