• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

RING DCM 200 Affasningsring til CHAMDRILL-bor til boring og affasning i én arbejdsgang

Art.-nr.: 4304734
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4304734
EAN/GTIN 7291075147674
Producentnummer 4304734
L-nummer L24040 571

Betegnelse

Beskrivelse:

RING DCM 200

Egenskab:

  • Skærediameter, maks. (DCX) 20,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 20 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) XOGX..
  • Skaftstørrelse (SS) 200

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven