• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

R 32-55 R - Medbringersæt til SELF GRIP-pløkfræsere

Art.-nr.: 4300123
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Medbringerring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4300123
EAN/GTIN 7291075220209
Producentnummer 4300123
L-nummer L24000 6

Betegnelse

Beskrivelse:

Medbringere, kropsdiameter (BD) 55 mm, kropslængde (LB) 10 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, monteringsdiameter, emneside (DCONWS) R 32-55, Diameter Bolt Circle (DBC) 45 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 55 mm
  • Kropslængde (LB) 10 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) R 32-55
  • Boltcirkel (DBC) diameter 45 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven