• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Multimar universalmåler, Måleområde: 260-615mm

Art.-nr.: 428051 260-615
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 351,64 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Multimar
Måleområde 260 mm - 615 mm
Målespænd 12 mm
Anvendelsesområde indvendig 260 mm - 615 mm
Anvendelsesområde udvendig 230 mm - 585 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Universalmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428051 260-615
EAN/GTIN 4059192024918
Producentnummer 4503003

Betegnelse

Udførelse:

Stabil rørkonstruktion, slebet og hårdt forkromet. To målearmsholdere til fastgørelse af de forskellige måleindsatser. Mulighed for udvidelse af måleområdet med 75 mm ved at dreje målearmene rundt. Kan anvendes med alle måleure eller my-måleure med skaft-⌀ 8 h 6 mm (leveres uden displayenhed).
  • Høj målesikkerhed og gentagelsesnøjagtighed takket være ultrapræcis kugleføring.
  • Varmebeskyttende greb
  • Målekraftretning kan ændres ved indvendig og udvendig måling.
  • Konstant målekraft vha. indbygget målekraftfjeder.
  • Bevægelig målearmsholder i yderst præcis kugleføring lejret uden spillerum og friktion.
  • Kraftig, slebet og hårdforkromet søjle.
  • Enkel montering takket være støtte- og monteringsblokke.

Anvendelse:

  • Udvendige og indvendige mål.
  • Udvendigt og indvendigt gevind.
  • Centrerkanter
  • Smalle ansatser, indstik og noter.
  • Udvendig og indvendig konus.
  • Udvendige og indvendige fortandinger m.m.

Bemærk:

Indtil måleområde 2500 mm med kulfiberarmeret kunststofrør på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven