Beskrivelse:
Ønsket arbejdshøjde kan indstilles med en trinafstand på 280 mm.
Kompakt og pladsbesparende sammenfoldning til transport.
Med automatiske stålhængsler, best.nr. 42396 med aluminiumslameller.
Stiger fremstillet af ekstruderede aluminiumsprofiler for maksimal stabilitet.
Forbindelse mellem løbehjul og stolpe med flanger i ZARGES-kvalitet med høj styrke.
Med udklappelige stabilisatorer til brug som enkeltstige i overensstemmelse med EN131-1.
Støttebenene kan foldes væk for at spare plads under transport eller ved brug som trappestige.
Egenskab:
Arbejdshøjde som enkeltstige 4,95 m
Arbejdshøjde som trappestige 3,4 m
Belastning maks. 150 kg
Bredde 0,64 m
Vægt 16 kg
Stigehøjde 60mm / 70mm
Længde 1,3 m
Længde som enkeltstige 4,17 m
Materiale Aluminium
Dimensioner, foldet 1,3 m × 0,64 m × 0,21 m
Forbindelse mellem løb og trin med flange
Lodret afstand mellem trin 265 mm
Antal trin 4
Antal trin 4 × 4
Trin dybde 30 mm
Lodret højde som trappestige 2,2 m