Naturlig aluminium stige sektion

Art.-nr.: 42286
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 42286
EAN/GTIN 4003866422869
Producentnummer 42286
L-nummer L90060 173

Betegnelse

Beskrivelse:

Bredde på stigen: 520 mm.
Stigeafstand: 280 mm.
Dimension håndtag: 60 x 25 mm.
Mål på firkantet trin 30 x 30 mm.
Med i leveringen: to stigeforbindere i plast pr. stige (bestillingsnr. 43239).

Egenskab:

Vægt 2,5 kg
Stige længde 1,12 m
Materiale aluminium, naturlig
Antal trin 4

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven