• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

44 A Selvcentrerende indvendig mikrometer 25-30 mm med DK

Art.-nr.: 4190316DKS
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
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4190316DKS
EAN/GTIN 4059192010638
Producentnummer 4190316DKS

Betegnelse

Udførelse:

  • Betjenings- og displaydele blændfrit matforkromet
  • Rustfri målespindel, fuldt hærdet og slebet
  • Hurtigdrev med integreret skralde
  • Selvcentrerende målehoved med 3 målekontakter (3 x 120° arrangement)
  • Taster fra 12 mm hårdmetalforstærket
  • Taster fra 12 mm til målinger ned til bunden af boringen
  • Fra 40 mm målehoved lavet af aluminium for at spare vægt

Beskrivelse:

Selvcentrerende Micromar 44 A indvendig mikrometer; Måling af: DIN 863-4; Måleområde: 25 - 30 mm; Graduation_mm: 0,005 mm; Leveringsomfang: Brugsanvisning, sekskantnøgle, nøgle til udskiftning af målehoveder (fra 30 mm), kuffert

Egenskab:

  • Kalibreringstype: med Dakks-kalibrering
  • Måleområde: 25 - 30 mm
  • Skalainddelinger mm: 0,005
  • Måledybde med forlængelse: 218 mm
  • Dimension d i mm: 68 mm
  • Måledybde: 68 mm
  • Dimension b i mm: 9 mm
  • Dimension c i mm: 4 mm
  • Fejlgrænse_µm: 4 µm
  • Spindelafstand_mm: 0.5 mm

Norm:

DIN 863-4

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven