{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,01 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
Interface | MAHR i-wi trådløst system | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Talhøjde, LCD-display | 11 mm | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Driftstid | 26.000 h | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Brolængde | 100 mm | |
Tværsnit, måleskinne | 16×4 mm | |
Trådløs anvendelse | Producentsoftware | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Dybdeskydelære |
Artikelnummer | 418703 150 | |
EAN/GTIN | 4059192003470 | |
Producentnummer | 4126755 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Digital dybdeskydelære IP 67 med i-wi, Måleområde: 150mm
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
3487,45 DKK
3.404,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.254 styk på lager
1400,58 DKK
1.043,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
3047,01 DKK
2.436,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
3.367,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
1.691,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | mm / tomme | mm / tomme | mm / tomme | mm / tomme |
Antal medfølgende batterier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brolængde | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Materiale | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Specialstål, INOX | Specialstål, INOX | Specialstål, INOX |
Reverserbar aflæsning | 0,0005 tommer | 0,0005 tommer | 0,0005 tommer | 0,0005 tommer | 0,0005 tommer |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |