Skærekant, P = 852-3 GG/1″ - f UST

Art.-nr.: 4173822
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
Produkttype Måleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4173822
EAN/GTIN 4059192007706
Producentnummer 4173822
L-nummer L40080 3202

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gevindindsats, skærekant, UST 60°, stigning 4,5 - 3 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Egenskab:

  • Gevindtype: UST 60°
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Gevindstigning i TPI (proxy): sand
  • Måleindsatsens type: Skærekant
  • Navn på produktgruppe: Marameter
  • Produktnavn: Gevindmåleindsatser
  • Gevind karakteristik: Flankediameter, udvendigt gevind
  • Gevindstigning i mm (proxy): falsk
  • Navn på produktgruppe: Anvisende måleinstrumenter
  • Gevindstigning i TPI: 4,5 - 3
  • Monteringshul: 3,5
  • Produkttype: 852
  • Længde (mm): 15.5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven