• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

40 EWRi-S (17) Gravimeterskrue 25-50 mm, komplet med DK

Art.-nr.: 4157142DKS
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4157142DKS
EAN/GTIN 4059192058890
Producentnummer 4157142DKS

Betegnelse

Udførelse:

  • Med bladformede måleflader
  • Numerisk display med høj kontrast
  • Rustfri, fuldt hærdet og slebet målespindel
  • QUICK DRIVE-hurtigindstilling
  • Ikke-roterende spindel
  • Trukket skralde
  • Lakeret stålhåndtag, termisk isoleret

Beskrivelse:

Digital udvendig mikrometer Micromar 40 EWRi-S; Måleområde 25 - 50 mm; Til måling af smalle riller, fordybninger osv.; Datastik: Integreret trådløs; IP-beskyttelsesklasse: IP 65; DIN 863-3; cifferforøgelse mm/tommer 0,001 / .00005″; Leveringsomfang: Brugsanvisning, batteri, indstillingsmåler (fra måleområde 25-50 mm), kuffert.

Egenskab:

  • Anvendelse: Til måling af smalle riller, udsparinger osv.
  • Måleområde: 25 - 50 mm
  • Måleområde: 1 - 2″
  • Ciffertrin mm/tommer: 0.001 / .00005″
  • Målekraft (tekst): 5 - 10
  • Dimension c i mm: 82 mm
  • Dimension a i mm: 44 mm
  • Dimension b i mm: 13.5 mm
  • Cifferhøjde: 10 mm
  • Spindel diameter_mm: 6.5 mm
  • Spindelafstand_mm: 5 mm
  • Fejlgrænse_µm: 4 µm

Norm:

DIN 863-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven