{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Fejlgrænse | 0,04 mm | |
Interface | MAHR i-wi trådløst system | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Trådløs anvendelse | Producentsoftware | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 415548 1000 | |
EAN/GTIN | 4059192062033 | |
Producentnummer | 4119052 |