{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 2.000 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,12 mm | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 66 | |
Kæbelængde | 150 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Vægt | 2,56 kg | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | SR44 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415400 2000 | |
EAN/GTIN | 2050001058010 | |
Producentnummer | 552-306-10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digital Carbon skydelære 2000 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
21.638,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
16.196,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal medfølgende batterier | 1 | 1 |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet |
Vægt | 2,56 kg | 2,5 kg |
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | 20 mm |
Måleområde | 0 mm - 2.000 mm | 0 mm - 2.000 mm |
Standard | ISO 13385 | Fabriksstandard |
Kæbelængde | 150 mm | 150 mm |