• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Saferstep L - enkel stige med 6 trin

Art.-nr.: 41356
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 6
Materiale Aluminium
Produkttype Enkeltstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41356
EAN/GTIN 4003866413560
Producentnummer 41356
L-nummer L90010 828

Betegnelse

Beskrivelse:

Den høje skridsikkerhed med Safer Step-teknologi sikrer komfortabel og sikker klatring, mens de anodiserede stivere giver slidstærk komfort.
Trin med ZARGES Safer Step-teknologi, 80 mm dybt.
Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
Fås også som hyldestige.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.

Egenskab:

Arbejdshøjde 2,8 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 5 kg
Stige længde 1,94 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 6
Dybde af trin 80 mm
Udvendig bredde 420 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven