• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Vario B - LM trappestige 4 x 12 trin

Art.-nr.: 41324
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 4×12
Materiale Aluminium
Trin, udførelse Sprosse
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41324
EAN/GTIN 4003866413249
Producentnummer 41324
L-nummer L90010 460

Betegnelse

Beskrivelse:

Trappestige til flere formål med forlængerfunktion til sikker standsning i store højder.
Ideel til arbejde på trapper, i sportshaller, haller osv.
Praktisk og præcis højdejustering fra trin til trin i trin på 280 mm.
Sikker låsning ved hjælp af kroge med anti-løfteanordning.
2 stabile tværstænger til bred stativbase.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Robuste, boltede fittings af ekstruderede profiler.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.

Egenskab:

Arbejdshøjde 7 m
Overhæng 3,3 m
Max. belastning 150 kg
Tværstangbredde 1 m
Vægt 31,4 kg
Stige længde, tilbagetrukket 3,57 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 12
Antal trin 4 × 12
Dybde af trin 30 mm
Udvendig bredde 420 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven