{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Aflæsning | 0,01 mm | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Fejlgrænse | 0,03 mm | |
Kæbelængde | 40 mm | |
Standard | Fabriksstandard | |
Alle dele | Hærdet | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Trådløs anvendelse | Producentsoftware | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Interface | MAHR i-wi trådløst system | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Emballage | Stabil boks | |
Dybdemål | ⌀ 1,6 | |
Måleområde | 150 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412773 150 | |
EAN/GTIN | 4059192057206 | |
Producentnummer | 4103376 |