Beskrivelse:
Den perfekte løsning til plukning af ordrer på hylder. Stor opbevaringsflade, let at rulle, kompakte sammenklappelige dimensioner.
Arbejdsplatform i aluminium, ca. 600 x 630 mm, med sikkerhedsrækværk på tre sider.
Klatresektion med tværstang, støttesektion med chassisbjælke, hjul med låsemekanisme (Ø 160 mm).
Smalt chassis. Bredden af chassiset er reduceret til et minimum ved hjælp af ekstra ballast.
Hængsler i begge diagonale stivere gør denne stige nem at folde sammen og opbevare på en pladsbesparende måde.
Stor plukkebakke.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3 m
Max. belastning 150 kg
Bredde af chassisbjælke 1,09 m
Vægt 42 kg
Gulvareal 1,25 m × 1,09 m
Højde inklusive gelænder 2 m
Platformsbredde 600 mm
Platformshøjde 1 m
Platformslængde 630 mm
Antal trin inkl. platform 4
Dybde af trin 80 mm
Bemærk:
Overholder standard EN 131-7.