• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

18 EWR Digital vernier skydelære 300 mm med datainterface med kalibrering

Art.-nr.: 4112705KAL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Måleområde 0 mm - 300 mm
Måleværktøj digital
Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4112705KAL
EAN/GTIN 4059192002916
Producentnummer 4112705KAL

Betegnelse

Beskrivelse:

Digital værkstedskaliper Marcal 18 EWR
måleområde: 0 - 300 mm
numerisk trinværdi mm/tomme: 0.01 mm/0.0005″
datainterface: USB, Opto RS-232 C, Digimatic
IP-beskyttelse: IP 65
leveringsomfang: Batteri, testlog, betjeningsvejledning, etui

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven