• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

16 U klokkekaliber 150 mm skaladelingsværdi 0.02 mm med DAkkS kalibrering

Art.-nr.: 4107107DKS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning (cirkulær skala) 0,02 mm
Måleværktøj analog
Produkttype Skydelære med ur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4107107DKS
EAN/GTIN 4059192002596
Producentnummer 4107107DKS

Betegnelse

Beskrivelse:

Måleområde for måleområde for måleskrue til skydelære Marcal 16 U

: 0 - 150 mm
skaladelingsværdi_mm: 0.02
leveringsomfang: Etui

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven