• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

16 EWRi(M12) Grav. caliper 150mm vinkel. Dybt. IntWire m. DK

Art.-nr.: 4103402DKS
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
Måleområde 0 mm - 150 mm
Måleværktøj digital
Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4103402DKS
EAN/GTIN 4059192002480
Producentnummer 4103402DKS
L-nummer L40080 2886

Betegnelse

Udførelse:

  • Numerisk display med høj kontrast
  • Låseskrue i toppen
  • Lappede føringsveje
  • Måleklinger til indvendig måling
  • Glider og skinne hærdet, rustfri
  • Trinmåler
  • Umiddelbart klar til at måle takket være referencesystemet
  • Forhøjede føringsveje til beskyttelse af vægten
  • Meget modstandsdygtig over for støv, køle- og smøremidler
  • Smudsafvisere i glideren

Beskrivelse:

Digital caliper MarCal 16 EWRi; Måleområde: 0 - 150 mm; Opløsning mm/tommer: 0,01 / .0005″; Dybdemåling: firkantet; Datagrænseflade: Integreret trådløs; Friktionshjul:; IP-beskyttelsesklasse: IP 67;

Egenskab:

  • Funktion: Omvendt tælleretning
  • Produkttype: 16 EEAi
  • Ciffertrin mm/tommer: 0.01 / .0005″
  • Måleområde: 0 - 6″
  • Måleområde: 0 - 150 mm
  • Fejlgrænse i tommer: .001″
  • Dimension d i mm: 235 mm
  • Dimension b i mm: 40 mm
  • Dimension c i mm: 16 mm
  • Dimension e i mm: 16 mm
  • Cifferhøjde: 11 mm
  • Dimension a i mm: 10 mm
  • Fejlgrænse (mm): 0.03 mm

Norm:

ISO 13385-1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven