• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

16 EWR(M17) Bremsekaliber udvendig 300 mm uden friktionshjul, m. DK

Art.-nr.: 4103306DKS
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
Måleområde 0 mm - 300 mm
Måleværktøj digital
Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4103306DKS
EAN/GTIN 4059192058302
Producentnummer 4103306DKS

Betegnelse

Udførelse:

  • Numerisk display med høj kontrast
  • Låseskrue i toppen
  • Lappede føringsveje
  • Måleklinger til indvendig måling
  • Glider og skinne hærdet, rustfri
  • Trinmåler
  • Umiddelbart klar til at måle takket være referencesystemet
  • Forhøjede føringsveje til beskyttelse af vægten
  • Meget modstandsdygtig over for støv, køle- og smøremidler
  • Smudsafvisere i glideren

Beskrivelse:

Digital måleapparat MarCal 16 EWR; måleområde: 0 - 300 mm; cifferforøgelse mm/tommer: 0,01 / .0005″; dybdemåling:; Datagrænseflade: uden; Friktionshjul:; IP beskyttelsesklasse: IP 67;

Egenskab:

  • Funktion: Omvendt tælleretning
  • Produkttype: 16 EWR
  • Ciffertrin mm/tommer: 0.01 / .0005″
  • Måleområde: 0 - 300 mm
  • Måleområde: 0 - 12″
  • Fejlgrænse i tommer: .0015″
  • Dimension d i mm: 388 mm
  • Dimension b i mm: 64 mm
  • Dimension c i mm: 19 mm
  • Dimension e i mm: 16 mm
  • Dimension a i mm: 14 mm
  • Cifferhøjde: 11 mm
  • Fejlgrænse (mm): 0.04 mm

Norm:

ISO 13385-1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven