• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

16 EWR-SI digital skydelære 20-170 mm med datainterface med kalibrering

Art.-nr.: 4103078KAL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Måleområde 20 mm - 170 mm
Måleværktøj digital
Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4103078KAL
EAN/GTIN 4059192002343
Producentnummer 4103078KAL

Betegnelse

Beskrivelse:

Speciel digital kaliber Marcal 16 EWR-SI
måleområde: 20 - 170 mm
numerisk trinværdi mm/tomme: 0.01 / 0005″
datagrænseflade: USB, Opto RS-232 C, Digimatic
IP-beskyttelse: IP 67
leveringsomfang: Batteri, testlog, betjeningsvejledning, etui

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven