{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
Aflæsning | 0,02 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Deling | 1/50 mm | |
Deling | 1/128 tommer | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | ⌀ 1,6 | |
Fiksering | Låseskrue øverst | |
Kæbelængde | 40 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Specialstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Etui | |
Gevindtabel | Tabel for skydelærer | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 410107 3 | |
EAN/GTIN | 4067263100027 | |
Producentnummer | 410107 3 |