• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

1/2″ Udtrækker til studs 8 mm

Art.-nr.: 4100M 8mm
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
Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4100M 8mm
EAN/GTIN 4991644089543
Producentnummer 4100M 8mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 65 mm
Mål D2: 21 mm
D1: 24 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 8 mm
Drejning af bolte
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven