Udførelse:
Hovedmateriale
59% viskose, 40% modacryl, 1% antistatisk, lamineret, vandtæt 16000 mm, vindtæt, åndbar Ret 12, 6, 250 g/m²
Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj, Fastgøres til D-ring
Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås
Aftagelig, justerbar hætte, Hætte tilpasset til hjelm og høreværn
Plastiske trykknapper, Skjulte knapper
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af gasdetektor/iltemåler/mikrofon
Eksterne certificeringsmærker
Lommer
Sidelommer med fleeceforing, Sidelommer med lynlås
Brystlomme med lynlås, Brystlomme med D-ring
Napoleon-lomme indeni vindfang foran, Indvendig lomme
Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning smuds- og vandafvisende, Vand- og smudsafvisende yderstof, Åndbart vindtæt materiale, Metalfri
Refleks
Trykt refleksbånd, 50 mm bredt flammebestandigt refleksbånd
Frontlukning
Frontlukning med skjulte trykknapper i plastik, Robust skjult tovejslynlås i plastik
Foring
Foring
Beskrivelse:
- Tynd og meget fleksibel skaljakke, hvis materiale i sig selv er brandhæmmende
- Denne vind- og vandtætte skaljakke uden polyester og metal er et meget efterspurgt produkt, som nu bliver Blåkläders første i genren, og den kommer med vores håndgribelige fornemmelse for kvalitet
- Jakken er udstyret med bløde og eftergivelige overføringsreflekser, har god åndbarhed og mørke områder på udsatte steder
- Jakken er udstyret med sløjfer på brystet til fastgørelse af gasdetektorer og iltmålere
- Den lidt højere og justerbare hætte kan tilpasses til at have en hjelm under
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 13034
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- IEC 61482-2
Norm:
- EN 343, Class 4,3
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 2
- ATPV - 21 cal/cm²
- ELIM - 19 cal/cm²