Udførelse:
Hovedmateriale
75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende antistatisk, 350g/m²
Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås, Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat, 2169)
Eksternt certificeringsmærke
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af mikrofon og andet tilbehør
Finish
Justerbar søm med burrelås, Forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås
Lommer
Brystlomme med klap, Brystlomme med skjult metallynlås
Inderlomme med burrelåslukning
Inderlomme med telefonlomme
Indvendig lomme med klap
Foring
Kuiltforing
Frontlukning
Robust skjult envejsmetallynlås, Frontdæksel med skjulte metaldrykknapper
Funktionalitet
Foret, olie-, smuds- og vandafvisende
Reflex
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme
Beskrivelse:
- Multinorm vinterjakke designet til at være synlig fra alle retninger - selv når du bøjer dig ned
- Let tilgængelige lommer til alle dine behov kombineret med en behagelig pasform, slidstærkt materiale og øget sikkerhed gør denne jakke til det ideelle valg til ekstreme og krævende arbejdsforhold
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471, XS-L klasse 2, XL-> klasse 3
- EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 2
- EN 342
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2
- EN 13034 PB (6)
- ATPV: 43,0 cal/cm²
Norm:
- EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²