Udførelse:
Hovedmateriale
40% modacryl, 24% FR viskose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% Aramid, 2% Antistatisk, dobbeltvævet, flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²
Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås, Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat, 2169)
Eksternt certificeringsmærke
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af mikrofonen og andet tilbehør
Finish
Justerbar søm med burrelås, Forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås
Lommer
Brystlomme med klap, Brystlomme med skjult metallynlås
Inderlomme med burrelåslukning
Inderlomme med telefonlomme
Indvendig lomme med klap
Foring
Quiltforing
Funktionalitet
Foret, Olie-, smuds- og vandafvisende, Mørkt farvefelt i høj smuds-eksponerede sektioner
Frontlukning
Robust skjult envejsmetallynlås, Frontdæksel med skjulte trykknapper i metal
Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme
Beskrivelse:
- Hi-vis orange multinorm jakke til vinterbrug
- Vinterjakken har et quiltet for og slidstærk skal med vand- og smudsafvisende egenskaber
- Mørkere nuance på de områder, hvor tøjet opsamler mest snavs
- Smarte lommer omfatter forlommer, brystlomme med lynlås, pennelomme og telefonlomme plus en inderlomme med burrelåslukning
- Jakken kan justeres i sømmen og har et længere rygpanel for at holde lænden varm og beskyttet mod kulde, når man bukker sig forover
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, XS-L klasse 2, XL-> klasse 3
- EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, klasse 2
Norm:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 342 together with med 1869-1513
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²